未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
マシンフレキコネクタ 45°曲がり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86841632
品番
MFPK-54HLM
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
ミルキーホワイト
適合管
マシンフレキ54
電線管の呼び
54
適合ノック径(Φmm)
60
種類
45°曲がり
寸法L1(mm)
131
寸法D1(Φmm)
84
寸法D2(Φmm)
76
寸法l(mm)
23
寸法L2(mm)
136
ねじの呼び
54
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください