未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
マシンフレキコネクタ 90°曲がり
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
86841693
品番
MFPK-16SLM
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
ミルキーホワイト
種類
90°曲がり
適合管
マシンフレキ16
適合ノック径(Φmm)
22
電線管の呼び
16
ねじの呼び
16
寸法D1(Φmm)
35
寸法D2(Φmm)
30
寸法L2(mm)
59
寸法L1(mm)
60
寸法l(mm)
12
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください