未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
マシンフレキコネクタ 90°曲がり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
86841702
品番
MFPK-22LK
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
黒
種類
90°曲がり
適合管
マシンフレキ22
適合ノック径(Φmm)
27
電線管の呼び
22(25)
ねじの呼び
22(25)
寸法D1(Φmm)
44
寸法D2(Φmm)
34
寸法L2(mm)
70
寸法L1(mm)
72.5
寸法l(mm)
12
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください