未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
マシンフレキコネクタ 90°曲がり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
ねじの呼び
28(31)
色
黒
注文コード
86841727
品番
MFPK-28LK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
ねじの呼び・色・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
種類
90°曲がり
適合管
マシンフレキ28
適合ノック径(Φmm)
34
電線管の呼び
28(31)
ねじの呼び
28(31)
寸法D1(Φmm)
53
寸法D2(Φmm)
44
寸法L2(mm)
80
寸法L1(mm)
90.5
寸法l(mm)
13
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86841727
MFPK-28LK
52145093
MFPK-28LK
マシンフレキコネクタ 90°曲がり
未来工業
1個
¥
929
税込
¥
1,022
内容量が異なります