マシンフレキコネクタ 90°曲がり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) ねじの呼び28(31) ミルキーホワイト 注文コード86841736 品番MFPK-28LM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品はねじの呼び・色・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
ミルキーホワイト 種類90°曲がり 適合管マシンフレキ28 適合ノック径(Φmm)34 電線管の呼び28(31) ねじの呼び28(31) 寸法D1(Φmm)53 寸法D2(Φmm)44 寸法L2(mm)80 寸法L1(mm)90.5 寸法l(mm)13
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86841736 MFPK-28LM 52145109 MFPK-28LM マシンフレキコネクタ 90°曲がり 未来工業 マシンフレキコネクタ 90°曲がり 未来工業 1個 929 税込1,022 内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする