未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
マシンフレキコネクタ ストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
ねじの呼び
G1
色
黒
注文コード
86841903
品番
MFPK-28K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,710
この商品は
ねじの呼び・色・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
防水タイプです。
マシンフレキに使用します。
色
黒
適合管
マシンフレキ28
適合ノック径(Φmm)
34
種類
ストレート
寸法L1(mm)
65
寸法D1(Φmm)
53
寸法D2(Φmm)
44
寸法l(mm)
13
ねじの呼び
G1
電線管の呼び
28(31)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86841903
MFPK-28K
52145084
MFPK-28K
マシンフレキコネクタ ストレート
未来工業
1個
¥
699
税込
¥
769
内容量が異なります