※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
マシンフレキコネクタ ストレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
G1 1/2
色
黒
注文コード
86841946
品番
MFPK-42K
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・色・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
防水タイプです。
マシンフレキに使用します。
色
黒
適合管
マシンフレキ42
適合ノック径(Φmm)
48
種類
ストレート
寸法L1(mm)
89
寸法D1(Φmm)
72
寸法D2(Φmm)
57
寸法l(mm)
18
ねじの呼び
G1 1/2
電線管の呼び
42
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください