未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
マシンフレキコネクタ ストレート(クイック型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
86842007
品番
MFPK-16SYK
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
黒
種類
クイック型ストレート
適合管
マシンフレキ70
適合ノック径(Φmm)
22
電線管の呼び
16
ねじの呼び
G1/2
寸法D1(Φmm)
32.7
寸法D2(Φmm)
30
寸法L1(mm)
47.6
寸法l(mm)
13
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください