未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
マシンフレキコネクタ ストレート(クイック型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86842061
品番
MFPK-36YK
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
色
黒
種類
クイック型ストレート
適合管
マシンフレキ36
適合ノック径(Φmm)
42
電線管の呼び
36
ねじの呼び
G1 1/4
寸法D1(Φmm)
56.5
寸法D2(Φmm)
55
寸法L1(mm)
77
寸法l(mm)
13
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください