※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSジョイントコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合ねじMSコネクタ適合Vネジサイズ:1-20UNEF-2B 適合管マシンフレキサイズ16 注文コード86842113 品番MPMS-1618K
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は適合ねじ・適合管・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)43.5 寸法D1(Φmm)35 寸法D2(Φmm)31 適合ねじMSコネクタ適合Vネジサイズ:1-20UNEF-2B 適合管マシンフレキサイズ16 コネクタネジサイズ18
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする