※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
MSジョイントコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合ねじ
MSコネクタ適合Vネジサイズ:1 3/16-18UNEF-2B
適合管
マシンフレキサイズ16
注文コード
86842122
品番
MPMS-162022K
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
適合ねじ・適合管・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
43.5
寸法D1(Φmm)
35
適合ねじ
MSコネクタ適合Vネジサイズ:1 3/16-18UNEF-2B
適合管
マシンフレキサイズ16
コネクタネジサイズ
20・22
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください