未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
色
黒
注文コード
86842341
品番
MPVE-12K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,010
この商品は
色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
寸法L(mm)
75
寸法D1(Φmm)
22
寸法D2(Φmm)
30
適合径(Φmm)
マシンフレキ:12、VE管:14
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86842341
MPVE-12K
52146423
MPVE-12K
コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管
未来工業
1個
¥
359
税込
¥
395
内容量が異なります