コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード86842384 品番MPVE-16K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,660
この商品はなど28種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)82 寸法D1(Φmm)26 寸法D2(Φmm)35 適合径(Φmm)マシンフレキ:16、VE管:16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86842384 MPVE-16K 52146466 MPVE-16K コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管 未来工業 コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管 未来工業 1個 539 税込593 内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする