画像準備中

BC115 バイメタルカッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86842945 品番BC115
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

薄刃タイプ(M42)刃厚0.8mm刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。
六角軸シャンク仕様(14mm〜35mm)により充電ドリルドライバーでの使用可能。
センタードリルにカス抜き用スプリングを装着している為、切カス抜き作業の低減。

刃先径(Φmm)115(ツバ取り仕様) 有効長(mm)33 シャンク径(Φmm)13 用途鉄版(302mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。 刃厚(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする