未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
コネクタ(マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) 45°曲がり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
86843337
品番
MFPK-16SHLA
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
黒
種類
45°曲がり
適合管
マシンフレキ2 16
適合ノック径(Φmm)
22
電線管の呼び
16
ねじの呼び
G1/2
寸法D1(Φmm)
35
寸法D2(Φmm)
29
寸法L1(mm)
54.5
寸法L2(mm)
55
寸法l(mm)
12
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください