CSD-16T コバルトステップドリル(4-16)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86843417 品番CSD-16T
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

材質がコバルトハイスで耐久性が抜群です。
スパイラル溝で切れ味UP。
独自の切れ刃構成で、抜群の能力を発揮します。
1本で径の違う穴あけができ9ます。
ブレがなく、正確に穴あけができます。
バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。
センターポンチは作業不要です。

用途
鉄(2.0mm以下)・ステンレス(1.6mm以下)・アルミ・銅・合板・プラスチック他。
電気・電設工事、自動車修理・板金、ホビー・DIY等。
段数13 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)6.35 回転数(min-1[r.p.m])600〜900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86843417
2019-11-24
用途:
鋼材の穴開け

13mmチャックのボール盤において、厚さ6mmのSS400材への直径16mmの穴開けに使用。通常型のドリルで無理なく開けるには、刃を取替えながら穴を大きくしていくことになるが、このドリルにより取替えなしで16mmの穴開けがスムーズにできた。
商品説明の「鉄(2.0mm以下)」は、穴の途中に段を付けたくない場合の話であろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする