画像準備中

CSD-3T コバルトステップドリル(4-30)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86843478 品番CSD-3T
参考基準価格(税別)¥12,350 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

材質がコバルトハイスで耐久性が抜群です。
スパイラル溝で切れ味UP。
独自の切れ刃構成で、抜群の能力を発揮します。
1本で径の違う穴あけができ9ます。
ブレがなく、正確に穴あけができます。
バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。
センターポンチは作業不要です。

用途
鉄(2.0mm以下)・ステンレス(1.6mm以下)・アルミ・銅・合板・プラスチック他。
電気・電設工事、自動車修理・板金、ホビー・DIY等。
段数14 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)10Φ・4〜30 回転数(min-1[r.p.m])200〜400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする