画像準備中

DD500X ドリルドクター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86843505 品番DD500X
販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

わずか1〜2分で完了!
現場で、工事で簡単に!スピーディーに!確実に!研磨作業ができます。

電源(単相/V)100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.8 ドリル先端角度(°)118・135 モーター回転数(min-1[r.p.m])約14000 質量(kg)約1.3 種類ハイス(HSS)、チタンコーティングハイス、コバルトハイス、回転コンクリート 適合ドリル径(mm)Φ2.5〜13 使用砥石特殊電着ダイアモンド砥石

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリル切削機の特長とシンニングについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/198/
2022-12-14

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする