未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
埋込四角アウトレットボックス(極薄型・平塗代カバー付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86843617
品番
CDO-4ASS12
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
付属品
アルミ箔付(塗代カバー)
カバー
小判型(スイッチカバー1個用)
色
グレー
規格
中形四角(薄型)
側面ノックアウト
22・22(25・25)用×2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください