画像準備中

充電バイメタルカッター

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86843654 品番 JBC-26
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

極薄バイメタル刃の使用により、切削抵抗を抑え充電ドリル、インパクトドライバーでの切削に最適です。

刃先径(Φmm)26 シャンク径(Φmm)6.35 用途薄鉄板(1.6mm以下)、ステンレス(0.6mm以下)、塩ビ板、プラスチック、木工等の穴あけ作業。 使用電動機充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86843557
2020-08-26
用途:
薄板の穴あけ
製造業

センタードリル径4mm、薄刃バイメタルの条件で安めだったので購入しましたがキレイに穴あけできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする