露出スイッチボックス(Gタイプ)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86843863 品番 SW1-28FGM
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。

種類1ヶ用(1方出) ミルキーホワイト 適合管PF管28(※MFは除く) 寸法D(Φmm)46.9 寸法l(mm)38 寸法H(mm)49
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86843775
2024-05-10
用途:
溶接機のコンセント
エステック株式会社 様

屋外に溶接機用のコンセントを増設るために使用。うまく工事できて良かった。

対象商品:
86843827
2023-05-15
用途:
素人DIY、屋外監視カメラ設置、POE配線
製造業

WEBで業者様の設置作業を参考にPF管、スイッチボックス等とまとめて注文。
カメラ4台の設置場所、配線壁通しなど半分計画し、残り半分は現場対応ですすめました(笑)。このスイッチボックスに防水タイプのカバーを組み合わせました。

対象商品:
86843784
2021-05-24
用途:
PE管と接続して露出BOXとして使用
電気・設備設計 Nakamura 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

改めてPE管コネクターを取り付けなくて良いので選びました。

対象商品:
86843775
2020-12-06
用途:
追加のコンセント設置用

PF管の接続が容易にでき、ロック 開放もスムーズにできます。
精度、質感も特に問題ありませんBOXの中にプレート固定用のねじが入っています

対象商品:
86843775
2020-08-11
用途:
防水コンセント

屋外に防水コンセントを設置するのに使用。サイズはコンセントとぴったりでした。

2人が参考にしています
対象商品:
86843802
2020-12-07
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

値段、製品共に満足しています。特にありません。またよろしくお願いいたします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする