ウイニングボアー
ウイニングボアーの ホールソー・コアドリル
ウイニングボアーの ホールソー
ウイニングボアーの ホールソーセット品
WBH-TL-38 ハイスピードカッター(ツバ取り仕様)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86843968
品番
WBH-TL-38
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
標準タイプのバイスピードカッター(超硬ホールソー)の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途
ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業。
厚鋼板、パイプの穴あけ作業。
刃先径(Φmm)
38
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
107
センタードリル径(Φmm)
6