X線防護用アウトレットボックス 鉛ボード用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86844834 品番 CDO-4AXP-1
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
付属品3分スタット付 適合鉛ボード用(鉛当量2.0mm) 質量(kg)1.7 規格中形四角(浅型) ノックアウト22・22(25・25)×1(1方出) ※開口方向のノックのみ使用可能
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする