未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
X線防護用アウトレットボックス 鉛ボード用・4方出
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86844852
品番
CDO-5BXP4-1
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
付属品
X線防護用ボックスジョイント×1個付(BJ-22XP)、補助鉛テープ×2枚付
適合
鉛ボード用(4方出)(鉛当量2.0mm)
質量(kg)
1.6
規格
大形四角(深型)
ノックアウト
22・16・22(25・19・25)×2、22・28(25・31)×2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください