未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の 電設用各種カバー
X線防護用鉛カバー(アウトレットボックス用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86844861
品番
CDO-4ANXP-2
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
適合
打込用(鉛当量1.5mm)
質量(kg)
0.5
規格
中形四角(浅型)
適合ボックス
CDO-4A、CDO-4AZ、CDO-4ADK
ノックアウト
22・22(25・25)×4
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください