未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の 電設用各種カバー
X線防護用鉛カバー(アウトレットボックス用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86844877
品番
CDO-5BNXP-2
参考基準価格(税別)
¥7,660
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
適合
打込用(鉛当量1.5mm)
質量(kg)
0.7
規格
大形四角(深型)
適合ボックス
CDO-5A、CDO-5AZ、CDO-5ADK
ノックアウト
22・16・22(25・19・25)×2、28・28(31・31)×2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください