未来工業
未来工業の 物品棚/収納用品
未来工業の 小物収納箱(パーツケース)
未来工業の ベルトパーツボックス
デンコーキャリーボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86844992
品番
DB-9C
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
セット内容
収納ケース×1、小物ケース(白)×3、小物ケース(青)×3、小物ケース(緑)×3
色
ブラック(収納ケース)/ホワイト、ブルー、グリーン(小物ケース)
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
298(収納ケース)
仕切数(個)
9
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください