※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート(キャップ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86845717 品番 PBZC-60SJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
ベージュ 適合ノック径(Φmm)60 電線管の呼び54・63 ねじの呼びG2 取付厚(mm)5まで 寸法L(mm)25 寸法l(mm)20 内径(Φmm)51 外径(Φmm)75
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする