未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ケーブルハンガー
バインドハンガー(接着剤・粘着テープ併用タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
長さ(mm)
バインド線:130
許容静荷重(N[kgf])
9.8(1)
注文コード
86846252
品番
SCH-5TN
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ・許容静荷重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
バインド線:130
種類
接着剤入りボトル付
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])
9.8(1)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください