画像準備中

バインドハンガー(接着タイプ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 長さ(mm)バインド線:130 種類接着剤付 注文コード86846304 品番SCH-4RN
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は長さ・種類・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)バインド線:130 種類接着剤付 規格4型 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86846392
2023-03-10
用途:
PC板に取り付け

PC造の天井に配線する目的で購入しました。

接着はコンクリートボンドを用いるとシッカリと固定出来ます。
コンサドルとかもありますが、取れやすいのが嫌いで、こちらで配線前にルートに取り付けておいた方が作業効率も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする