SCH-52 バインドハンガー(接着タイプ) 未来工業 86846331

バインドハンガー(接着タイプ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)種類接着剤無注文コード86846331品番SCH-52
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
長さ(mm)バインド線:130グレー種類接着剤無規格52型適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])29(3)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86846392
2023-03-10
用途: PC板に取り付け

PC造の天井に配線する目的で購入しました。
接着はコンクリートボンドを用いるとシッカリと固定出来ます。
コンサドルとかもありますが、取れやすいのが嫌いで、こちらで配線前にルートに取り付けておいた方が作業効率も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする