バインドハンガー(接着タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 長さ(mm)バインド線:130 種類特殊ピン付 注文コード86846347 品番SCH-52CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は長さ・種類・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)バインド線:130 グレー 種類特殊ピン付 規格52型 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86846347 SCH-52CS 86846374 SCH-52N バインドハンガー(接着タイプ) 未来工業 バインドハンガー(接着タイプ) 未来工業 1袋(10個) 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86846392
2023-03-10
用途:
PC板に取り付け

PC造の天井に配線する目的で購入しました。

接着はコンクリートボンドを用いるとシッカリと固定出来ます。
コンサドルとかもありますが、取れやすいのが嫌いで、こちらで配線前にルートに取り付けておいた方が作業効率も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする