未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ケーブルハンガー
バインドハンガー(接着タイプ) ペッタンスティック対応品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
長さ(mm)
バインド線:130
種類
接着剤無
注文コード
86846471
品番
SCH-5
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
長さ・種類
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
バインド線:130
色
グレー
種類
接着剤無
規格
5型
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください