未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ケーブルハンガー
バインドハンガー(6連タイプ) バインド線無
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
86846654
品番
SCH-6VK-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
結束バンド:巾8mm以下
長さ(mm)
バインド線:無し
種類
固定ピン付
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])
9.8(1.0)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86846654
SCH-6VK-O
86846663
SCH-6V-O
バインドハンガー(6連タイプ) バインド線無
未来工業
1袋(10個)
¥
789
税込
¥
868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)