バインドハンガー(6連タイプ) バインド線無

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード86846663 品番SCH-6V-O
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様結束バンド:巾8mm以下 長さ(mm)バインド線:無し 種類接着剤無 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])9.8(1.0)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする