未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ケーブルハンガー
ケーブルWホルダー(分割タイプ)接着タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
86846776
品番
SCH-SW2
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
ホルダー片側(切離し時):9.8
長さ(mm)
バインド線:130
種類
接着剤無
適合ケーブル
(VVFケーブル:1.6×2C・2.0×2C、同軸ケーブル:Φ8mm迄)×2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください