ケーブルWホルダー(分割タイプ)接着タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 86846785 品番 SCH-SW2N
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
ホルダー片側(切離し時):9.8
長さ(mm)バインド線:130 種類接着剤付 適合ケーブル(VVFケーブル:1.6×2C・2.0×2C、同軸ケーブル:Φ8mm迄)×2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする