※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ケーブルハンガー
バインドハンガー(差込みタイプ)(コンクリート・PC板用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
長さ(mm)
バインド線:180
注文コード
86847031
品番
SCH-OPBL
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
バインド線:180
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
下穴ドリル径(mm)
Φ6mm(深さ:36mm以上)
許容静荷重(N[kgf])
29(3)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください