バインドハンガー(差込みタイプ)(コンクリート・PC板用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 長さ(mm)バインド線:130 注文コード86847047 品番SCH-OPBS
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は長さ3種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)バインド線:130 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 下穴ドリル径(mm)Φ6mm(深さ:36mm以上) 許容静荷重(N[kgf])29(3)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする