未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ケーブルハンガー
ケーブルハンガー(ボルトクリップ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
寸法D(Φmm)
30
注文コード
86847442
品番
SCH-TS
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
赤
寸法L(mm)
79
寸法D(Φmm)
30
寸法d(Φmm)
5
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
適合ボルト径
3分ボルト
許容静荷重(N[kgf])
片側49(5)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください