※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルハンガー(ループタイプ)(ボルトクリップ付) ダブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 86847616 品番 SCH-TFLW
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
適合ボルト径3分ボルト グレー 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 寸法D(Φmm)75 寸法d(Φmm)6 寸法L(mm)120 許容静荷重(N[kgf])片側59(6)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする