未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ケーブルハンガー
ケーブルハンガー(ループタイプ)(ボルトクリップ付) ダブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
86847625
品番
SCH-TFW
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
適合ボルト径
3分ボルト
色
グレー
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
寸法D(Φmm)
55
寸法d(Φmm)
6
寸法L(mm)
97
許容静荷重(N[kgf])
片側59(6)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください