未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ケーブルハンガー
ケーブルハンガー(断熱材用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
86847704
品番
SCH-SK19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ長さ(mm)
19
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
断熱材
厚み:20mm以上
許容静荷重(N[kgf])
9.8(1)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください