※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ケーブルハンガー
バインドハンガー(デッキプレート用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
86847792
品番
SCH-10T
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
デッキプレート厚(0.8〜1.6)、下穴ドリル径(Φ5mm)
長さ(mm)
バインド線:200
種類
粘着テープ有
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください