鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 86848194 品番 SKT-15
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
適合
厚鋼-
CVケーブル:14×3C
材質ユニクロめっき 適合径(Φmm)18〜18.5 寸法D(Φmm)18 寸法B(mm)20 寸法L(mm)40.6 寸法P(mm)22 寸法d1(mm)5 寸法d2(mm)6.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする