未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
86848203
品番
SKT-16
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
適合
薄鋼:-
厚鋼:G-16
SVケーブル:22×1C
CVケーブル:22×2C・3C
材質
ユニクロめっき
適合径(Φmm)
21〜23
寸法D(Φmm)
21
寸法B(mm)
20
寸法L(mm)
47.1
寸法P(mm)
26
寸法d1(mm)
5
寸法d2(mm)
6.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください