※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
86848282
品番
SKT-42
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
適合
薄鋼:-
厚鋼:G-42
SVケーブル:100×4C、125×3C、150×2C・3C
CVケーブル:100×4C、150×3C、800×1C
材質
ユニクロめっき
適合径(Φmm)
47〜50
寸法D(Φmm)
48
寸法B(mm)
25
寸法L(mm)
25
寸法P(mm)
46
寸法d1(mm)
6
寸法d2(mm)
11
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください