※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 86848291 品番 SKT-51
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
適合
薄鋼:C-51
厚鋼:-
SVケーブル:125×4C、200×2C、150×3C
CVケーブル:125×4C、200×2C
材質ユニクロめっき 適合径(Φmm)50〜53 寸法D(Φmm)51 寸法B(mm)25 寸法L(mm)89.3 寸法P(mm)48.5 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)11
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする