未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用両サドル
鉄サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法d(Φmm)
5
注文コード
86848501
品番
ST-13
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
適合
SVケーブル:Φ2.6×2C・3C、5.5×2C
CVケーブル:5.5×2C、38×1C
材質
ユニクロめっき
適合径(Φmm)
12.5〜14
寸法D(Φmm)
13
寸法B(mm)
12
寸法L(mm)
38
寸法P(mm)
28
寸法d(Φmm)
5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください