※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
コーティング鉄片サドル(SV・CVケーブル用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
86848641
品番
SKT-38C
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
適合
SVケーブル:38×2C・3C
CVケーブル:38×3C・4C・200×1C
材質
ユニクロめっき
適合径(Φmm)
26〜29
寸法D(Φmm)
27.1
寸法B(mm)
20
寸法L(mm)
56
寸法P(mm)
28
寸法d1(mm)
5
寸法d2(mm)
6.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください